GATES

GATES Hydraulikschlauch 8IA3KXBALE EPB

  • ERIKS:14607095
  • Hersteller:46560136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 800Mindestbestellmenge: 800

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
IA3K PRO
Code
8IA3KXBALE EPB
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
19.3 mm
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Betriebssdruck
21 MPa
Max. Betriebsdruck
3000 psi
Min. Berstdruck
840 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 18752 A