GATES

GATES Hydraulikschlauch 8G3H

  • ERIKS:14607059
  • Hersteller:331900090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.44/ Meterexkl. MwSt

CHF 69.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 68.58Mindestbestellmenge: 68.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G3H
Code
8G3H
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Außendurchmesser
23.9 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Max. Betriebssdruck
7 MPa
Max. Betriebsdruck
1000 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Biegeradius
125 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R3
SAE-Norm
SAE 100 R3
ISO-Norm
ISO 4079 R3