GATES

GATES Hydraulikschlauch 8G1HXRL101

  • ERIKS:12572654
  • Hersteller:46572177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
8G1HXRL101
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
138 bar
Max. Betriebssdruck
13.8 MPa
Max. Betriebsdruck
2000 psi
Min. Berstdruck
560 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1