GATES

GATES Hydraulikschlauch 8G1 Haspel/100m

  • ERIKS:11543566
  • Hersteller:46574255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1
Code
8G1xRL100
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Betriebssdruck
16 MPa
Max. Betriebsdruck
2325 psi
Min. Berstdruck
640 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.39 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN
SAE-Norm
SAE 100 R1AT
ISO-Norm
ISO 1436 1SN R1ATS