CHF 57.56/ Meterexkl. MwSt
CHF 62.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG5KL |
Code | 8EFG5KL |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 24.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -57 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 3862 R13 |