CHF 10.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 650Mindestbestellmenge: 650
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | CR2 PRO |
Code | 8CR2XBALE EURO |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 21.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 275 bar |
Max. Betriebssdruck | 27.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1100 bar |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | SBR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |