GATES

GATES Hydraulikschlauch 6TH8XCT76

  • ERIKS:11603933
  • Hersteller:44671181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH8
Code
6TH8XCT76
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
19.1 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R8
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949 R8