Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6TH8NCXCT76

  • ERIKS:14607014
  • Hersteller:44671204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 95.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH8NC
Code
6TH8NCXCT76
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
19.1 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R8
SAE-Norm
SAE 100 R8