CHF 58.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 63.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7NC |
Code | 6TH7NCXCT76 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 16.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 158 bar |
Max. Betriebssdruck | 15.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2250 psi |
Min. Berstdruck | 620 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |