CHF 89.66/ Meterexkl. MwSt
CHF 96.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7DL |
Code | 6TH7DLXCT76 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 16.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 158 bar |
Max. Betriebssdruck | 15.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2250 psi |
Min. Berstdruck | 632 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3947 R7 |