GATES

GATES Hydraulikschlauch 6MXTXBALE

  • ERIKS:13628672
  • Hersteller:46579661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT
Code
6MXTXBALE
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.1 mm
Max. Betriebsdruck
330 bar
Max. Betriebssdruck
33 MPa
Max. Betriebsdruck
4800 psi
Min. Berstdruck
1320 bar
Min. Berstdruck
132 MPa
Min. Berstdruck
19272 psi
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.39 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026