GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M5K-MTFXRL101

  • ERIKS:14536150
  • Hersteller:46578013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.48/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M5K-MTF
Code
6M5K-MTFXRL101
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.8 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.41 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
Zulassung
DNV