GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M4KLXRL101

  • ERIKS:14607031
  • Hersteller:46574472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4KL
Code
6M4KLXRL101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
17.5 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -57 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19