GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M4K-XTFXRL101

  • ERIKS:1033065
  • Hersteller:465702283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K-XTF
Code
6M4K-XTFXRL101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
17.8 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.46 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026