Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M3KHXRL101

  • ERIKS:11407453
  • Hersteller:46572696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.44/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3KH
Code
6M3KHXRL101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
16.5 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.31 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026