Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M3KH-MTFXRL101

  • ERIKS:14607042
  • Hersteller:46572323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3KH-MTF
Code
6M3KH-MTFXRL101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17