Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6M2T-MTFXRL100

  • ERIKS:13633229
  • Hersteller:46560070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-MTF
Code
6M2T-MTFXRL100
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.8 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.45 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026