Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6G3H

  • ERIKS:14607058
  • Hersteller:331900087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.79/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 106.68Mindestbestellmenge: 106.68

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G3H
Code
6G3H
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
19.1 mm
Max. Betriebsdruck
79 bar
Max. Betriebssdruck
7.9 MPa
Max. Betriebsdruck
1125 psi
Min. Berstdruck
315 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R3
SAE-Norm
SAE 100 R3
ISO-Norm
ISO 4079 R3