CHF 31.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2XH |
Code | 6G2XHXRL122 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 18.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Berstdruck | 140 MPa |
Min. Berstdruck | 20440 psi |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Material Seele | CPE |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Blau |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 149 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |