Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6G2LXRL117

  • ERIKS:1060462
  • Hersteller:465702203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 117.35Mindestbestellmenge: 117.35

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2L
Code
6G2LXRL117
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
18.8 mm
Max. Betriebsdruck
330 bar
Max. Betriebssdruck
33 MPa
Max. Betriebsdruck
4800 psi
Min. Berstdruck
1320 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -57 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS