Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 6G1XRL125

  • ERIKS:11374425
  • Hersteller:46574254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1
Code
6G1XRL125
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.1 mm
Max. Betriebsdruck
180 bar
Max. Betriebssdruck
18 MPa
Max. Betriebsdruck
2600 psi
Min. Berstdruck
720 bar
Min. Berstdruck
72 MPa
Min. Berstdruck
10512 psi
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.32 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN
SAE-Norm
SAE 100 R1AT
ISO-Norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026