GATES

GATES Hydraulikschlauch 6G1HXRL117

  • ERIKS:14607055
  • Hersteller:46572176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 117.35Mindestbestellmenge: 117.35

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
6G1HXRL117
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.5 mm
Max. Betriebsdruck
155 bar
Max. Betriebssdruck
15.5 MPa
Max. Betriebsdruck
2250 psi
Min. Berstdruck
628 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1