CHF 19.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1 |
Code | 6G1xRL125 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 17.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Max. Betriebssdruck | 18 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2600 psi |
Min. Berstdruck | 720 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.32 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 1SN R1ATS |