CHF 8.46/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 850Mindestbestellmenge: 850
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | CR2 PRO |
Code | 6CR2XBALE EURO |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 18.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 330 bar |
Max. Betriebssdruck | 33 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4800 psi |
Min. Berstdruck | 1320 bar |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | SBR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |