GATES

GATES Hydraulikschlauch 6CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607088
  • Hersteller:46579908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 1050Mindestbestellmenge: 1050

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR1 PRO
Code
6CR1XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
16.8 mm
Max. Betriebsdruck
180 bar
Max. Betriebssdruck
18 MPa
Max. Betriebsdruck
2600 psi
Min. Berstdruck
720 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN