CHF 35.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 38.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7S |
Code | 5TH7SXCT76 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 14.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Max. Betriebssdruck | 17.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2500 psi |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3947 R7 |