GATES

GATES Hydraulikschlauch 5MXT-XTPXRL150

  • ERIKS:14607005
  • Hersteller:46560391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.36/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT-XTP
Code
5MXT-XTPXRL150
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
380 bar
Max. Betriebssdruck
38 MPa
Max. Betriebsdruck
5500 psi
Min. Berstdruck
1520 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16