Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M4K-XTFXRL107

  • ERIKS:14606988
  • Hersteller:46578016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 106.68Mindestbestellmenge: 106.68

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M4K-XTF
Code
5M4K-XTFXRL107
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R19
ISO-Norm
ISO 11237 R19
Zulassung
DNV