CHF 16.51/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 100.58Mindestbestellmenge: 100.58
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M3KH |
Code | 5M3KHXRL101 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Außendurchmesser | 15.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Betriebssdruck | 22.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3250 psi |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC/2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R17 |
ISO-Norm | ISO 11237 R17 |