CHF 16.18/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.49inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T |
Code | 5M2TXRL150 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 15.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 380 bar |
Max. Betriebssdruck | 38 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5500 psi |
Min. Berstdruck | 1520 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |