Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M2TXBALE

  • ERIKS:13642840
  • Hersteller:46579843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 1341Mindestbestellmenge: 1341

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T
Code
5M2TXBALE
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
380 bar
Max. Betriebssdruck
38 MPa
Max. Betriebsdruck
5500 psi
Min. Berstdruck
1520 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS