Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 5M2T-XTFXRL107

  • ERIKS:14606995
  • Hersteller:46574725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.44/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 106.68Mindestbestellmenge: 106.68

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-XTF
Code
5M2T-XTFXRL107
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
380 bar
Max. Betriebssdruck
38 MPa
Max. Betriebsdruck
5500 psi
Min. Berstdruck
1520 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV