CHF 16.51/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 175Mindestbestellmenge: 175
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G1 |
Code | 5G1xRL175 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Außendurchmesser | 15.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 215 bar |
Max. Betriebssdruck | 21.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3100 psi |
Min. Berstdruck | 860 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 1SN R1ATS |