GATES

GATES Hydraulikschlauch 5CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607087
  • Hersteller:46579907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.79/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 1250Mindestbestellmenge: 1250

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
CR1 PRO
Code
5CR1XBALE EURO
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
215 bar
Max. Betriebssdruck
21.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3100 psi
Min. Berstdruck
860 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
SBR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN