GATES

GATES Hydraulikschlauch 4TH8XCT76

  • ERIKS:14607010
  • Hersteller:44671179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.33/ Meterexkl. MwSt

CHF 65.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH8
Code
4TH8XCT76
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R8
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949 R8