CHF 63.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 68.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | TH7DL |
Code | 4TH7DLXCT76 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 192 bar |
Max. Betriebssdruck | 19.2 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2750 psi |
Min. Berstdruck | 768 bar |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Material Seele | Polyester |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Temperaturbereich | von -54 bis 93 °C |
EN-Norm | EN 855-R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3947 R7 |