Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4MXT-XTPXRL175

  • ERIKS:14607004
  • Hersteller:46560390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 175Mindestbestellmenge: 175

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MXT-XTP
Code
4MXT-XTPXRL175
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16