Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4M2T-XTFXRL107

  • ERIKS:14606994
  • Hersteller:46574138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 106.68Mindestbestellmenge: 106.68

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-XTF
Code
4M2T-XTFXRL107
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Außendurchmesser
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV