CHF 5.51/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 1500Mindestbestellmenge: 1500
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | IA3K PRO |
Code | 4IA3KXBALE EPB |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 11.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |
Min. Berstdruck | 840 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | SBR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R17 |
ISO-Norm | ISO 18752 A |