CHF 36.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 138.68Mindestbestellmenge: 138.68
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G3H |
Code | 4G3H |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 14.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 88 bar |
Max. Betriebssdruck | 8.8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1250 psi |
Min. Berstdruck | 350 bar |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 854-R3 |
SAE-Norm | SAE 100 R3 |
ISO-Norm | ISO 4079 R3 |