Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 4G1HXRL134

  • ERIKS:1010933
  • Hersteller:46572175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
4G1HXRL134
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
13.5 mm
Max. Betriebsdruck
190 bar
Max. Betriebssdruck
19 MPa
Max. Betriebsdruck
2750 psi
Min. Berstdruck
760 bar
Min. Berstdruck
76 MPa
Min. Berstdruck
11096 psi
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.22 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS