CHF 7.07/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 1250Mindestbestellmenge: 1250
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | CR2 PRO |
Code | 4CR2XBALE EURO |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 14.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Betriebssdruck | 40 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5800 psi |
Min. Berstdruck | 1600 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | SBR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |