CHF 5.51/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 1550Mindestbestellmenge: 1550
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | CR1 PRO |
Code | 4CR1XBALE EURO |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 13.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Betriebssdruck | 22.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3250 psi |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | SBR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-1SN |