Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 3TH7XCT76

  • ERIKS:14607016
  • Hersteller:44671155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
TH7
Code
3TH7XCT76
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø
4.8 mm
Außendurchmesser
10.4 mm
Max. Betriebsdruck
207 bar
Max. Betriebssdruck
20.7 MPa
Max. Betriebsdruck
3000 psi
Min. Berstdruck
827 bar
Min. Biegeradius
20 mm
Material Seele
Polyester
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Temperaturbereich
von -54 bis 93 °C
EN-Norm
EN 855-R7
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3947 R7