GATES

GATES Hydraulikschlauch 3M3K-XTFXRL134

  • ERIKS:14606990
  • Hersteller:46578069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 134.11Mindestbestellmenge: 134.11

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M3K-XTF
Code
3M3K-XTFXRL134
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø
4.8 mm
Außendurchmesser
10.9 mm
Max. Betriebsdruck
225 bar
Max. Betriebssdruck
22.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3250 psi
Min. Berstdruck
900 bar
Min. Biegeradius
33 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates XtraTuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-Norm
SAE 100 R17
ISO-Norm
ISO 11237 R17
Zulassung
DNV