CHF 108.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 117.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 39.62Mindestbestellmenge: 39.62
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | M2T-XTF |
Code | 32M2T-XTFXCT40 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 64.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 103 bar |
Max. Betriebssdruck | 10.3 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1500 psi |
Min. Berstdruck | 412 bar |
Min. Biegeradius | 315 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Gates XtraTuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 R16 |
Zulassung | DNV |