Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 32G2XH

  • ERIKS:14607049
  • Hersteller:46574990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 195.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 39.62Mindestbestellmenge: 39.62

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G2XH
Code
32G2XH
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø
50.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Außendurchmesser
67.3 mm
Max. Betriebsdruck
103 bar
Max. Betriebssdruck
10.3 MPa
Max. Betriebsdruck
1500 psi
Min. Berstdruck
359 bar
Min. Biegeradius
630 mm
Material Seele
CPE
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 149 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS