CHF 187.78/ Meterexkl. MwSt
CHF 202.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 30.48Mindestbestellmenge: 30.48
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2H-MTF |
Code | 32G2H-MTF |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 67.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Max. Betriebssdruck | 8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1175 psi |
Min. Berstdruck | 320 bar |
Min. Biegeradius | 630 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CSM |
Aussendecke Qualität | Gates Megatuff |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |