CHF 115.91/ Meterexkl. MwSt
CHF 125.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | G2 |
Code | 32G2 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 67.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Max. Betriebssdruck | 8 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1175 psi |
Min. Berstdruck | 320 bar |
Min. Biegeradius | 315 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 3.35 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 157.07/ Meterexkl. MwSt
CHF 169.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026