Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 32G1H

  • ERIKS:11374431
  • Hersteller:46570935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 126.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 36.58Mindestbestellmenge: 36.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1H
Code
32G1H
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø
50.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Außendurchmesser
63.8 mm
Max. Betriebsdruck
42 bar
Max. Betriebssdruck
4.2 MPa
Max. Betriebsdruck
600 psi
Min. Berstdruck
168 bar
Min. Biegeradius
315 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CSM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.07 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
SAE-Norm
SAE 100 R1